曜日別特売

413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34925825413SA-R656550M16×2.04089
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
06746652413SA-R757560M16×2.04097
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08015646413SA-R100100120M20×2.540138
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08015655413SA-R125125150M20×2.540173
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08015664413SA-R150150160M20×2.540196
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08015673413SA-RD505050M16×2.04074
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り2点です
37963746413SA-RD100100100M20×2.540138
オープン
取扱い終了
返品不可
37963755413SA-RD125125120M20×2.540173
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の足として使用しています。転がりやすさ、値段どれをとっても使いやすいです。

対象商品 : 08015655
2020-02-04
用途: ドラム缶ドリーに

動きが悪くなったドラム缶ドリーのキャスターの交換品に購入。とても安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする