曜日別特売

413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。

形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全12種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08015585413SA-NRB100100120M20×2.540138ナイロン(ローラーベアリング入)
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
08227256413SA-N505060M16×2.04074ナイロン一体車輪
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
08015594413SA-NRB125125150M20×2.540173ナイロン(ローラーベアリング入)
オープン
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
08227265413SA-N656570M16×2.04089ナイロン一体車輪
オープン
899
989(税込)
当日出荷
08015603413SA-NRB150150160M20×2.540196ナイロン(ローラーベアリング入)
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
08227274413SA-N757580M16×2.04097ナイロン一体車輪
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
08015612413SA-NRB505060M16×2.04074ナイロン(ローラーベアリング入)
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
08227283413SA-N100100120M20×2.540138ナイロン一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08015621413SA-NRB656570M16×2.04089ナイロン(ローラーベアリング入)
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
08227292413SA-N125125150M20×2.540173ナイロン一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
08015637413SA-NRB757580M16×2.04097ナイロン(ローラーベアリング入)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08227301413SA-N150150160M20×2.540196ナイロン一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08227283
2020-04-12
用途: 製氷機の脚をキャスターに交換
有限会社 山義卸売・小売業

製氷機の設置場所が冷凍庫の横で、故障時に150kg以上ある本体を移動出来ないと困るのでキャスターを探していました。ホームセンターではねじ式は売っておらず、さすがモノタロウさんのお陰で必要品を調達できました。取り付け後もスムーズに移動でき品物も良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする