曜日別特売

415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 - ハンマーキャスター415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 - ハンマーキャスター415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 - ハンマーキャスター415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 - ハンマーキャスター415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 - ハンマーキャスター415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 - ハンマーキャスター
(3件のレビュー)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。

用途工場や店舗、事業所など材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式415MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※トータルロックは旋回と車輪を同時にロックできるストッパー機構です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080157954150MA-RB757560M12×1.7520106
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
080158044151MA-RB757560M16×2.040106
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
080157524150MA-RB10010070M12×1.7520129
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
080157614151MA-RB10010070M16×2.040129
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08015777415MA-RB12512580M12×1.7520154
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
080157864151MA-RB12512580M16×2.040154
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08015752
2023-03-18
用途: 作業テーブルの脚
建設業・工事業

しっかりとしたつくりで動きがスムーズです。安くはない値段ですがその価値はありますね。

対象商品 : 08015795
2018-10-31
用途: ゴミステーション移動用
農・林・水産業

ゴミステーションの下を掃除するために取り付けました。問題なく良好です。

対象商品 : 08015795
2015-03-02
用途: 移動
株式会社カーボックス渡辺

溶接機の台車に使用しました。とても便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする