曜日別特売

415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379646314152EN-R50503038×5268
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
081624274154EN-R505030□25×5268
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
081624364154EN-R656530□25×5285
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
356903474152EN-R75754038×5295
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
081624454154EN-R757540□25×5295
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
460239324151EN-R85855032×52107
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
379646564152EN-R85855038×52107
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
460241674153EN-R85855025×52107
1,780
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
081624544154EN-R858550□25×52107
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
460245264155EN-R858550□32×52107
1,780
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
356902774151EN-R1001005032×52126
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
082278164152EN-R1001005038×52126
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
379648664153EN-R1001005025×52126
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
081624634154EN-R10010050□25×52126
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
379654354155EN-R10010050□32×52126
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
379642274151EN-R1251256032×52152
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
082278254152EN-R1251256038×52152
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
379648754153EN-R1251256025×52152
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
081624724154EN-R12512560□25×52152
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
379654444155EN-R12512560□32×52152
オープン
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
379642364151EN-R1501506032×52180
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
082278344152EN-R1501506038×52180
3,520
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
460241514153EN-R1501506025×52180
3,460
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
081624814154EN-R15015060□25×52180
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
460245174155EN-R15015060□32×52180
3,620
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
379642454151EN-R40402532×5260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379646224152EN-R40402538×5260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379648844153EN-R40402525×5260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
081624114154EN-R404025□25×5260
849
取扱い終了
返品不可
代替品有
379654534155EN-R404025□32×5260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356902864151EN-R50503032×5268
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379648934153EN-R50503025×5268
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379654624155EN-R505030□32×5268
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379642544151EN-R65653032×5285
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356904014153EN-R65653025×5285
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379654714155EN-R656530□32×5285
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356902954151EN-R75754032×5295
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356904174153EN-R75754025×5295
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379654874155EN-R757540□32×5295
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379646474152EN-R65653038×5285
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379642454151EN-R40061792794151EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
379646224152EN-R40061793064152EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
379648844153EN-R40061793404153EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
081624114154EN-R40061793674154EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
379654534155EN-R40061793764155EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
356902864151EN-R50070034834151EN-R504151EN-R50 ENシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター 07003483ENシリーズ自在SP付ゴム車50mmハンマーキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
379648934153EN-R50070035084153EN-R504153EN-R50 ENシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター 07003508ENシリーズ自在SP付ゴム車50mmハンマーキャスター1個
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
379654624155EN-R50070035174155EN-R504155EN-R50 ENシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター 07003517ENシリーズ自在SP付ゴム車50mmハンマーキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
379642544151EN-R65070035264151EN-R654151EN-R65 ENシリーズ自在SP付ゴム車65mm ハンマーキャスター 07003526ENシリーズ自在SP付ゴム車65mmハンマーキャスター1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
356904014153EN-R65070035444153EN-R654153EN-R65 ENシリーズ自在SP付ゴム車65mm ハンマーキャスター 07003544ENシリーズ自在SP付ゴム車65mmハンマーキャスター1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
379654714155EN-R65070035534155EN-R654155EN-R65 ENシリーズ自在SP付ゴム車65mm ハンマーキャスター 07003553ENシリーズ自在SP付ゴム車65mmハンマーキャスター1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
356902954151EN-R75070035624151EN-R754151EN-R75 ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm ハンマーキャスター 07003562ENシリーズ自在SP付ゴム車75mmハンマーキャスター1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
356904174153EN-R75070035784153EN-R754153EN-R75 ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm ハンマーキャスター 07003578ENシリーズ自在SP付ゴム車75mmハンマーキャスター1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
379654874155EN-R75070035874155EN-R754155EN-R75 ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm ハンマーキャスター 07003587ENシリーズ自在SP付ゴム車75mmハンマーキャスター1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする