曜日別特売

415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター
(3件のレビュー)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
※ハンドルは三価クロム化成処理
全39種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379644034151EU-R50503019.1×5368ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
356903224151EU-R65653019.1×5385ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
379644124151EU-R75754019.1×5395ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
080158744152EU-R50503022.2×5368ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
080158834152EU-R65653022.2×5385ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
080158924152EU-R75754022.2×5395ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
082280444153EU-R50503025.4×5368ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン999
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り1点です
082280534153EU-R65653025.4×5385ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
082280624153EU-R75754025.4×5395ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
379653564154EU-R85855022.2×53107ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
379653224154EU-R1001005022.2×53126ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
379653314154EU-R1251256022.2×53152ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
379653474154EU-R1501506022.2×53180ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
080159354155EU-R85855025.4×53107ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
080159014155EU-R1001005025.4×53126ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
080159174155EU-R1251256025.4×53152ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
080159264155EU-R1501506025.4×53180ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
094231274156EU-R85855028.6×53107ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
356906544156EU-R1001005028.6×53126ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
356906634156EU-R1251256028.6×53152ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
379659434156EU-R1501506028.6×53180ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
349258344155EU-PR1001005025.4×53126鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
349258434155EU-PR1251256025.4×53152鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
356904714153EU-PR75754025.4×5395鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
379643944151EU-R40402519.1×5360ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
1,136
取扱い終了
返品不可
代替品有
080158654152EU-R40402522.2×5360ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
代替品有
082280354153EU-R40402525.4×5360ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
1,136
取扱い終了
返品不可
代替品有
349258524155EU-PR1501506025.4×53180鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356903564152EU-PR75754022.2×5395鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356905934154EU-PR1251256022.2×53152鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356906454156EU-PR1001005028.6×53126鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
643473174152EU-R50503022.2×5368ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
代替品有
643473264155EU-R1251256025.4×53152ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
代替品有
643473354155EU-R1501506025.4×53180ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
643473444155EU-R85855025.4×53107ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
643473694153EU-R65653025.4×5385ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356905844154EU-PR1001005022.2×53126鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
643473534153EU-R40402525.4×5360ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
643473784151EU-R40402519.1×5360ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379643944151EU-R40061792884151EU-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
080158654152EU-R40061793154152EU-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
082280354153EU-R40061793494153EU-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
349258524155EU-PR150070044634155EU-PR1504155EU-PR150 EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター 07004463EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
356903564152EU-PR75070045244152EU-PR754152EU-PR75 EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 07004524EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mmハンマーキャスター1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
356905934154EU-PR125070044274154EU-PR1254154EU-PR125 EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 07004427EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
356906454156EU-PR100070044184156EU-PR1004156EU-PR100 EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター 07004418EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mmハンマーキャスター1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
643473174152EU-R50080158744152EU-R504152EU-R50 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08015874415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
1,298
税込1,428
モデルチェンジ品です
643473264155EU-R125080159174155EU-R1254155EU-R125 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08015917415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
2,798
税込3,078
モデルチェンジ品です
643473354155EU-R150080159264155EU-R1504155EU-R150 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08015926415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
3,500
税込3,850
モデルチェンジ品です
643473444155EU-R85080159354155EU-R854155EU-R85 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08015935415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
1,698
税込1,868
モデルチェンジ品です
643473694153EU-R65082280534153EU-R654153EU-R65 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08228053415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
1,098
税込1,208
モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08015865
2018-05-31
用途: ペール缶(一斗缶)スタンドに取り付け

パイプ外径約22㎜くらいで足のプラキャップが19-21の2つ掛け缶スタンドを何個か並べて使っているのですが、移動できるようになり大変満足しました♪

対象商品 : 08015874
2018-03-09
用途: タイヤの保管棚の製作
農・林・水産業

タイヤを格納する棚を鉄パイプとL字鋼で製作した。移動用に鉄パイプに合うキャスターを探したところ寸法に合うのが見つかり取り付けるとぴったりで大変満足している。

対象商品 : 37964412
2015-08-21
用途: 学校実習室

25年前に取得した処置用ワゴンなのであきらめていましたが、サイズ・仕様の合うキャスターがあって本当に助かりました。 足回りだけ新品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする