曜日別特売

420EN・自在車(ゴム一体車輪)

420EN・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

取付方式差込プラグキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター軸長L(mm)52ストッパーなし形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪タイプ単輪金具仕上クロームメッキパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪No.
パイプ形状
取付パイプ外径T(mm)
軸長L(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081627954201EN-R50425E-R50丸パイプΦ325230
オープン889
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
081630144204EN-R50425E-R50角パイプ□255230
オープン859
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
081628044201EN-R65425E-R65丸パイプΦ325230
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
081630234204EN-R65425E-R65角パイプ□255230
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
379687614205EN-R65425E-R65角パイプ□325230
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
081628134201EN-R75425E-R75丸パイプΦ325240
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
082283674202EN-R75425E-R75丸パイプΦ385240
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
081630324204EN-R75425E-R75角パイプ□255240
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
379687774205EN-R75425E-R75角パイプ□325240
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
081628224201EN-R85425E-R85丸パイプΦ325250
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
379680954203EN-R85425E-R85丸パイプΦ255250
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
081630414204EN-R85425E-R85角パイプ□255250
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
081628314201EN-R100425E-R100丸パイプΦ325250
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
082281324202EN-R100425E-R100丸パイプΦ385250
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
081630574204EN-R100425E-R100角パイプ□255250
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
081628474201EN-R125425E-R125丸パイプΦ325260
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
082281414202EN-R125425E-R125丸パイプΦ385260
オープン2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り3点です
081630664204EN-R125425E-R125角パイプ□255260
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
081628564201EN-R150425E-R150丸パイプΦ325260
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
082282364202EN-R150425E-R150丸パイプΦ385260
3,3803,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
460249644203EN-R150425E-R150丸パイプΦ255260
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
460251224204EN-R150425E-R150角パイプ□255260
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
460253574205EN-R150425E-R150角パイプ□325260
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
081627864201EN-R40425G-R40丸パイプ-5225
743
取扱い終了
返品不可
082282454202EN-R40425G-R40丸パイプ-5225
オープン
取扱い終了
379680864203EN-R40425G-R40丸パイプ-5225
オープン
取扱い終了
返品不可
081630054204EN-R40425G-R40角パイプ-5225
1,078
取扱い終了
返品不可
379687524205EN-R40425G-R40角パイプ-5225
オープン
取扱い終了
返品不可
356912054203EN-R50425E-R50丸パイプ-5230
オープン
取扱い終了
返品不可
356914334205EN-R50425E-R50角パイプ-5230
オープン
取扱い終了
返品不可
356912144203EN-R65425E-R65丸パイプ-5230
オープン
取扱い終了
返品不可
356912234203EN-R75425E-R75丸パイプ-5240
オープン
取扱い終了
返品不可
379687864205EN-R85425E-R85角パイプ-5250
オープン
取扱い終了
返品不可
356911964203EN-R100425E-R100丸パイプ-5250
オープン
取扱い終了
返品不可
379687344205EN-R100425E-R100角パイプ-5250
オープン
取扱い終了
返品不可
379680774203EN-R125425E-R125丸パイプ-5260
オープン
取扱い終了
返品不可
379687434205EN-R125425E-R125角パイプ-5260
オープン
取扱い終了
返品不可
082282544202EN-R50425E-R50丸パイプ-5230
オープン
取扱い終了
返品不可
082282634202EN-R65425E-R65丸パイプ-5230
オープン
取扱い終了
返品不可
082283764202EN-R85425E-R85丸パイプ-5250
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
081627864201EN-R40061794554201EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
082282454202EN-R40061794894202EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
379680864203EN-R40061795164203EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
081630054204EN-R40061795504204EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
379687524205EN-R40061795594205EN-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
356912054203EN-R50070041654203EN-R504203EN-R50 ENシリーズ自在ゴム車50mm ハンマーキャスター 07004165ENシリーズ自在ゴム車50mmハンマーキャスター1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました
356914334205EN-R50070041744205EN-R504205EN-R50 ENシリーズ自在ゴム車50mm ハンマーキャスター 07004174ENシリーズ自在ゴム車50mmハンマーキャスター1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
356912144203EN-R65070041834203EN-R654203EN-R65 ENシリーズ自在ゴム車65mm ハンマーキャスター 07004183ENシリーズ自在ゴム車65mmハンマーキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
356912234203EN-R75070041924203EN-R754203EN-R75 ENシリーズ自在ゴム車75mm ハンマーキャスター 07004192ENシリーズ自在ゴム車75mmハンマーキャスター1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
379687864205EN-R85070042084205EN-R854205EN-R85 ENシリーズ自在ゴム車85mm ハンマーキャスター 07004208ENシリーズ自在ゴム車85mmハンマーキャスター1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
356911964203EN-R100070040774203EN-R1004203EN-R100 ENシリーズ自在ゴム車100mm ハンマーキャスター 07004077ENシリーズ自在ゴム車100mmハンマーキャスター1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
379687344205EN-R100070040864205EN-R1004205EN-R100 ENシリーズ自在ゴム車100mm ハンマーキャスター 07004086ENシリーズ自在ゴム車100mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
379680774203EN-R125070040954203EN-R1254203EN-R125 ENシリーズ自在ゴム車125mm ハンマーキャスター 07004095ENシリーズ自在ゴム車125mmハンマーキャスター1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
379687434205EN-R125070041044205EN-R1254205EN-R125 ENシリーズ自在ゴム車125mm ハンマーキャスター 07004104ENシリーズ自在ゴム車125mmハンマーキャスター1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08228367
2024-01-08
用途: 厨房で使用している台車
サービス業

厨房で使用しているので、どうしても水により錆てしまうが、交換部品として使用。

対象商品 : 08162813
2007-11-02
用途: 冬季タイヤ収納ラックの移動用。会社で6台分タイヤのため場所が必要となり購入。
株式会社 イナミ名古屋営業所

素人でも非常に簡単に取り付けが出来ました。専用の薄型レンチも購入しておけば良かった。(反省点)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする