曜日別特売

420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
全27種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080163914202EN-PR1001005038×5212622
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
080164074202EN-PR1251256038×5215222
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
080164164202EN-PR1501506038×5218022
2,890
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
080164254202EN-PR65653038×528520
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
080164344202EN-PR75754038×529521
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
080164954203EN-PR1251256025×5215222
2,390
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
080165044203EN-PR1501506025×5218022
2,890
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
080165134203EN-PR65653025×528520
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
080165224203EN-PR75754025×529521
1,510
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
356913724204EN-PR12512560□25×5215222
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
379674924201EN-PR1001005032×5212622
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
379675014201EN-PR1251256032×5215222
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
379675174201EN-PR1501506032×5218022
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
379687074205EN-PR12512560□32×5215222
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
460251134204EN-PR15015060□25×5218022
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
460253414205EN-PR15015060□32×5218022
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
356910314201EN-PR75754032×529521
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356913634204EN-PR10010050□25×5212622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356913814204EN-PR757540□25×529521
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379675264201EN-PR65653032×528520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379680524203EN-PR1501506025×5218022
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379680614203EN-PR65653025×528520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379686914205EN-PR10010050□32×5212622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379687164205EN-PR656530□32×528520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379687254205EN-PR757540□32×529521
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
080164864203EN-PR1001005025×5212622
オープン
取扱い終了
返品不可
379684364204EN-PR65653025×528520
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
356910314201EN-PR75070043054201EN-PR754201EN-PR75 ENシリーズ自在プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 07004305ENシリーズ自在プレスタイヤ車75mmハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
356913634204EN-PR100070042174204EN-PR1004204EN-PR100 ENシリーズ自在プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター 07004217ENシリーズ自在プレスタイヤ車100mmハンマーキャスター1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
356913814204EN-PR75070043144204EN-PR754204EN-PR75 ENシリーズ自在プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 07004314ENシリーズ自在プレスタイヤ車75mmハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
379675264201EN-PR65070042784201EN-PR654201EN-PR65 ENシリーズ自在プレスタイヤ車65mm ハンマーキャスター 07004278ENシリーズ自在プレスタイヤ車65mmハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
379680524203EN-PR150080165044203EN-PR1504203EN-PR150 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 08016504420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
379680614203EN-PR65080165134203EN-PR654203EN-PR65 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 08016513420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
379686914205EN-PR100070042264205EN-PR1004205EN-PR100 ENシリーズ自在プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター 07004226ENシリーズ自在プレスタイヤ車100mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
379687164205EN-PR65070042964205EN-PR654205EN-PR65 ENシリーズ自在プレスタイヤ車65mm ハンマーキャスター 07004296ENシリーズ自在プレスタイヤ車65mmハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
379687254205EN-PR75070043234205EN-PR754205EN-PR75 ENシリーズ自在プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 07004323ENシリーズ自在プレスタイヤ車75mmハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08016391
2021-05-15
用途: 台車

前回も同じものを交換している、4か所簡単に出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする