213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付

213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 - ハンマーキャスター213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 - ハンマーキャスター213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 - ハンマーキャスター
型式213S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08014316213S-R6565ゴム回転ストッパー付50単輪自在26三価クロム化成処理
オープン1,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り4点です
08014325213S-R7575ゴム回転ストッパー付60単輪自在26三価クロム化成処理
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37959801213S-RD5050-回転ストッパー付50単輪-26三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする