ハンマーキャスター
413SK・自在車(ゴム車)
(1件のレビュー)
形状
自在
型式
413SK自在車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08014736
413SK-R65
CADデータダウンロード
65
50
22×52
85
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08014745
413SK-R75
CADデータダウンロード
75
60
22×52
93
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08014702
413SK-R100
CADデータダウンロード
100
120
28×65
132
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
08014711
413SK-R125
CADデータダウンロード
125
150
28×65
167
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08014727
413SK-R150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37964017
413SK-RD50
50
50
22×52
70
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37964001
413SK-RD125
CADデータダウンロード
125
120
28×65
167
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
取扱い終了
返品不可
37963922
413SK-NB100
CADデータダウンロード
100
120
28×65
132
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
取扱い終了
返品不可
37963931
413SK-NB150
CADデータダウンロード
150
120
28×65
189
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください