ハンマーキャスター
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
固定車420EKRと併用できます。
形状
自在
型式
415EK自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08014851
415EK-R125
CADデータダウンロード
125
60
22×40
148
ゴム
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08014867
415EK-R150
CADデータダウンロード
150
60
22×40
176
ゴム
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08015007
415EK-R50
CADデータダウンロード
50
30
18×35
64
ゴム
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08015016
415EK-R65
CADデータダウンロード
65
30
18×35
81
ゴム
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08015025
415EK-R75
CADデータダウンロード
75
40
18×35
91
ゴム
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
27日以内出荷
返品不可
08015034
415EK-R85
CADデータダウンロード
85
50
22×40
103
ゴム
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08016093
415EK-R100
CADデータダウンロード
100
50
22×40
122
ゴム
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08014991
415EK-R40
CADデータダウンロード
40
25
18×35
56
ゴム
¥
659
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください