曜日別特売

420SK・自在車(ゴム車)

420SK・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08015691420SK-R10010012028×65132ゴム
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
08015707420SK-R12512515028×65167ゴム
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
08015716420SK-R15015016028×65189ゴム
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
08015725420SK-R65655022×5285ゴム
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
08015734420SK-R75756022×5293ゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
07005608420SK-RD5050---ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
46029426420SK-RDB65655022×5285ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971577420SK-RD50505022×5270ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46029541420SK-RD10010010028×65132ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
37971561420SK-RD12512512028×65167ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
46029557420SK-RD15015012028×65189ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
46029417420SK-RDB12512512028×65167ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37971577420SK-RD5007005608420SK-RD50420SK-RD50 420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 07005608420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする