ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定
型式
420SKR自在車
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08015743
420SKR-R100
CADデータダウンロード
100
120
28×65
132
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08015944
420SKR-R125
CADデータダウンロード
125
150
28×65
167
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08015953
420SKR-R150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08015962
420SKR-R65
CADデータダウンロード
65
50
22×52
85
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08015971
420SKR-R75
CADデータダウンロード
75
60
22×52
93
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください