ハンマーキャスター
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)
”静”なキャスター。
軸受部にラジアルボールベアリング使用。
自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
固定車
型式
420SR固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08015987
420SR-FR100
100
130
110×78
110×78
132
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08015996
420SR-FR125
125
160
140×94
140×94
168
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08016005
420SR-FR150
150
170
140×94
140×94
190
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください