曜日別特売

特専A型

特専A型 - オルファ特専A型 - オルファ
(4件のレビュー)

特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。

規格A型ブラック/イエロートラスコ品番360-7658質量(g)24適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08035666144B
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オルファ<内装プロ用シリーズ>
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08035666
2023-04-22
用途: 一般工作
建設業・工事業

特殊処理された刃の切れ味がとても良い。グリップが持ちやすく力も入りやすい。刃の出し入れもスムースで気持ち良い。

対象商品 : 08035666
2023-02-28
用途: 内装工事
創和企画建設業・工事業

いつも使っているカッターなので問題なく使いやすいです。

対象商品 : 08035666
2018-02-12
用途: クロス張り作業
八幸不動産株式会社不動産業

一段一段、刃を出す動作の精度が高い。しっかり止まる!
ポキpro使用地時にも問題なく刃折りが出来る。
カイ○ルシ等、多種多様なカッターを使用した事があるが、一番精度が高い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 08035666
2011-06-14
用途: クロス貼り
建設業・工事業

市販のものと同じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする