(6件のレビュー)

スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。
スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。
導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。
取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。

材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85内容量1巻
注意
※スパイラルチューブは押出成形品です。
全20種類を絞り込む
長さ(m)
寸法D(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
種類
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08038405TS-2.6100乳白色433-7824標準グレード2.6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08038414TS-4100乳白色433-7883標準グレード4.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08038423TS-6100乳白色433-7905標準グレード5.6
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
08038432TS-850乳白色433-7921標準グレード7.1
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10012624TS-950乳白色433-7948標準グレード8.0
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
08038441TS-1050乳白色433-7760標準グレード9.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08038457TS-1250乳白色433-7786標準グレード11.3
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08038466TS-1550乳白色433-7808標準グレード13.9
オープン
5,998
6,598(税込)
29日以内出荷
08038475TS-2025乳白色433-7841標準グレード18.6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08038484TS-2520乳白色433-7867標準グレード22.9
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
87001257TS-2.6-W100433-7832耐候グレード2.6
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
87001266TS-4-W100433-7891耐候グレード4.0
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
87001275TS-6-W100433-7913耐候グレード5.6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87001284TS-8-W50433-7930耐候グレード7.1
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10012633TS-9-W50433-7956耐候グレード8.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08038493TS-10-W50433-7778耐候グレード9.4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08038502TS-12-W50433-7794耐候グレード11.3
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
08038511TS-15-W50433-7816耐候グレード13.9
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
08038527TS-20-W25433-7859耐候グレード18.6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08038536TS-25-W20433-7875耐候グレード22.9
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 制御盤製作時
中央機電工業株式会社

使いやすく、即納な所もありがたいです。また購入します。

対象商品 : 08038405
2023-03-08
用途: 配線のまとめ

スパイラルチューブとしての品質は全く問題ないが開封時にすでに箱の中で絡まっていて取り出すのに苦労する。
本来なら返品するところだが作業の工程上我慢して使うしかなかった。
もうこのメーカーのスパイラルチューブは買わない。
他の製品の品質が素晴らしいだけに残念です。

対象商品 : 08038423
2021-12-14
用途: 光ケーブル保護用
サービス業

光ケーブルを保護する為に購入しました。
光ケーブル2組単位で保護しておりますが、太過ぎず細過ぎず丁度良かったです。
また、箱のサイズも大きくなく、保管場所が嵩張らないのも助かります。

対象商品 : 08038405
2023-03-02
用途: 配線のまとめ

商品にはふたを開けて大きいほうの窓から引き出すと書かれているがすでに中でどうしようもない程絡まっていて引き出すことができない。
買わないほうがいいですよ。苦労ます。
本来なら返品、交換を希望したいところですが予定があるのでしょうがないですね。
4mmも同時に注文しましたが多分同じでしょうね。
メーカーには注意してほしいです。
もうこのメーカーのは買いません。

対象商品 : 08038466
2021-10-25
用途: 事務所内のケーブル配線整理
自動車・二輪車・自転車関連業

ソーシャルディスタンスにより、事務所ディスクの間隔をあけた為、
パソコン等の配線が目に入るようになってしまった為、
奇麗に配線する為に購入。
束ねられている為、見た目には非常にきれい。
100均等にも売っていますが、箱で買ったほうが作業がしやすいです。

対象商品 : 08038405
2019-02-26
用途: 配線の防護
運輸・通信業

ちょうどこのサイズを探していました。現在使用している配線にピッタリでした。サイズ、価格、材質等大変満足しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする