4枚刃センターカットエンドミル ロング刃

4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 - 三菱マテリアル4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 - 三菱マテリアル

深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。

用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.030内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080587054LCD2600-90--
34,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
080587414LCD3000-90--
49,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
080587144LCD2700279016025
25,800
取扱い終了
080587234LCD2800289016025
25,300
取扱い終了
080587324LCD2900299016025
31,300
取扱い終了
080587574LCD3100-95--
38,400
取扱い終了
080587664LCD3200329518032
37,600
取扱い終了
080587754LCD3300-95--
59,500
取扱い終了
080587844LCD3400-100--
58,600
取扱い終了
080587934LCD3500-100--
46,900
取扱い終了
080588024LCD3600-105--
61,900
取扱い終了
080588114LCD3700-105--
70,600
取扱い終了
080588274LCD3800-105--
68,800
取扱い終了
080588364LCD3900-110--
82,900
取扱い終了
080588454LCD4000-110--
65,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする