三菱マテリアル
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。
用途
アルミ用
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
被削材
アルミ合金
刃先形状
ピンカド
刃先
ピンカド
ねじれ角(°)
37.5
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃長ap(mm)
選択してください
8
10
12
15
20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08040681
S2SDAD0300
-
8
-
-
114-5908
¥
7,740
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
08040697
S2SDAD0400
-
8
-
-
114-5916
¥
7,740
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
08040706
S2SDAD0500
-
10
-
-
114-5924
¥
7,740
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
08040724
S2SDAD0800
-
15
-
-
114-5959
¥
8,550
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
08040715
S2SDAD0600
-
12
-
-
114-5932
¥
7,740
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
08059615
S2SDAD0700
7
15
65
10
114-5941
¥
3,660
取扱い終了
08059624
S2SDAD0900
9
20
75
10
114-5967
¥
4,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください