(24件のレビュー)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)

用途手洗い洗車用液性中性希釈倍率20~25倍トラスコ品番401-0442内容量(L)20容器バックインボックス危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0806200421-20120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: トラック洗車
株式会社とうざい運輸・通信業

泡立ちよく最高です。水で流せば、洗剤の成分が残ることなく、大満足です。

2025-08-29
用途: 自家用車、商用車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いです。泡切れが良く、作業性がいいと思います。20Lなので、価格はそれなりですが、コスパは高いと思います。

2025-07-10
用途: 洗車
有限会社横山自動車工業所

3度目の購入です。希釈し使用していますが泡立ちがよくきれいになりコスパがいいです。

対象商品 : 08062004
2024-07-16
用途: 洗車作業時
株式会社アイエヌ 自動車・二輪車・自転車関連業

薄めて使用し、何回でも何台にでも使用できるので良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08062004
2022-11-16
用途: 車の洗車
水田自動車整備工場

毎度使用しておりますが安定の泡立ちと洗浄力です。20~25倍希釈でも問題なく使えますのでコスパも抜群です。

3が参考にしています
対象商品 : 08062004
2022-09-24
用途: タクシーの洗車
福祉タクシーかごや運輸・通信業

水道直結の洗車スプレーに使用してますが、泡立ちもよく満足しています。市販のシャンプーに比べたらコスパがとても優れています

3が参考にしています
2025-04-07
用途: トラクターヘッドの洗浄
運輸・通信業

この商品のみ使用している
他の商品は汚れ落ちが悪いような気がする

対象商品 : 08062004
2022-08-17
用途: 車輌
有限会社東海林石油

泡立ちも良く満足しています。結構薄めに希釈しても大丈夫なので長持ちしそう。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
液色は何色ですか?
回答:
緑色です。
対象商品:
08062004
2が参考にしています
2014-05-26
質問:
ノーコンパウンドでしょうか?
またコーティング車にも対応可能でしょうか?
回答よろしくおねがいします。
回答:
ノーコンパウンドです。
コーティング車でも対応可能でございます。
対象商品:
08062004
3が参考にしています
2012-09-06
質問:
薄めて使うのですか?
回答:
水で20~25倍に希釈して使用します。
対象商品:
08062004
2が参考にしています
2011-08-30
質問:
弱アルカリ性ですか?中性ですか?
回答:
弱アルカリ性です。
対象商品:
08062004
3が参考にしています
2011-08-30

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする