曜日別特売

高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS

高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS - OSG(オーエスジー)

焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)直径許容差h8内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端サイズ
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08091352FH-GDS 0.30.33830.0531
22,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08091361FH-GDS 0.40.43830.0730.2
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
08091377FH-GDS 0.50.53830.0929.8
16,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
08091395FH-GDS 0.70.73830.1328.7
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08091404FH-GDS 0.80.83830.1527.9
13,300
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08091413FH-GDS 0.90.93830.1627.6
12,700
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08091422FH-GDS 113830.227.3
11,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
08091431FH-GDS 1.11.14230.230.5
11,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08091447FH-GDS 1.21.24230.229.6
11,100
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
08091456FH-GDS 1.31.34230.229.8
11,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08091465FH-GDS 1.41.44230.329
11,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08091474FH-GDS 1.51.54230.329.2
11,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08091483FH-GDS 1.61.64230.328.4
9,820
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
08091492FH-GDS 1.71.74230.328.6
9,820
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
08091501FH-GDS 1.81.84230.327.8
9,820
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
08091517FH-GDS 1.91.94230.328
9,820
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
08091526FH-GDS 22.04630.431.1
9,820
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08091386FH-GDS 0.60.63830.1129.5
15,100
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする