曜日別特売

VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS - OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS - OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS - OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS - OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS - OSG(オーエスジー)
(3件のレビュー)

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30内容量1本
691件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08091973VPH-GDS 0.50.5383
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
08091982VPH-GDS 0.510.51383
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091991VPH-GDS 0.520.52383
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092007VPH-GDS 0.530.53383
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092016VPH-GDS 0.540.54383
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092025VPH-GDS 0.550.55383
2,950
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
08092034VPH-GDS 0.560.56383
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092043VPH-GDS 0.570.57383
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092052VPH-GDS 0.580.58383
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092061VPH-GDS 0.590.59383
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092077VPH-GDS 0.60.6383
2,950
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
08092086VPH-GDS 0.610.61383
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092095VPH-GDS 0.620.62383
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092104VPH-GDS 0.630.63383
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092113VPH-GDS 0.640.64383
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092122VPH-GDS 0.650.65383
2,570
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092131VPH-GDS 0.660.66383
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092147VPH-GDS 0.670.67383
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092156VPH-GDS 0.680.68383
2,940
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08092165VPH-GDS 0.690.69383
2,940
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
08092174VPH-GDS 0.70.7383
2,570
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
08092183VPH-GDS 0.710.71383
2,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
08092192VPH-GDS 0.720.72383
2,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
08092201VPH-GDS 0.730.73383
2,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
08092217VPH-GDS 0.740.74383
2,970
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092226VPH-GDS 0.750.75383
2,430
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
08092235VPH-GDS 0.760.76383
2,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
08092244VPH-GDS 0.770.77383
2,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
08092253VPH-GDS 0.780.78383
2,970
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092262VPH-GDS 0.790.79383
2,970
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092271VPH-GDS 0.80.8383
2,430
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
08092287VPH-GDS 0.810.81383
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092296VPH-GDS 0.820.82383
2,680
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
08092305VPH-GDS 0.830.83383
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092314VPH-GDS 0.840.84383
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092323VPH-GDS 0.850.85383
2,350
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08092332VPH-GDS 0.860.86383
2,680
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
08092341VPH-GDS 0.870.87383
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092357VPH-GDS 0.880.88383
2,680
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
08092366VPH-GDS 0.890.89383
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092375VPH-GDS 0.90.9383
2,350
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08092384VPH-GDS 0.910.91383
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092393VPH-GDS 0.920.92383
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092402VPH-GDS 0.930.93383
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092411VPH-GDS 0.940.94383
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092427VPH-GDS 0.950.95383
2,170
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
08092436VPH-GDS 0.960.96383
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092445VPH-GDS 0.970.97383
2,470
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092454VPH-GDS 0.980.98383
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08092463VPH-GDS 0.990.99383
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08097476
2015-02-11
用途: 作業内容はわからないですが、父のために購入しています

良い

対象商品 : 08098483
2011-01-31
用途: 穴あけ加工
個人のお客様

シャンクがエンドミルチャックでくわえられるので良かった。

対象商品 : 08094773
2010-11-24
用途: バネ鋼(焼入れリボン)の穴あけ

今のところサクサク穴あけができるので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする