チップ TNGG-N

チップ TNGG-N - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08064856TNGG160404L-N CH550
13,600
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08064874TNGG160404R-N CH550
13,600
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
08064892TNGG160404R-N EX35
13,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
08064865TNGG160404L-N
8,400
取扱い終了
08064883TNGG160404R-N CZ25
14,400
取扱い終了
08064901TNGG160404R-N
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする