曜日別特売

チップ TNMG-RE

チップ TNMG-RE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-RE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08070772TNMG220408-RE GM251箱(10個)220.812.7
18,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
08070946TNMG220412-RE GM251箱(10個)221.212.7
18,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916687TNMG160408-RE HG80251箱(10個)16.50.89.525
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916705TNMG160408-RE IP20001箱(10個)16.50.89.525
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917003TNMG160412-RE HG80251箱(10個)16.51.29.525
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917012TNMG160412-RE IP30001箱(10個)16.51.29.525
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917037TNMG160412-RE IP20001箱(10個)16.51.29.525
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917204TNMG220408-RE IP20001箱(10個)220.812.7
18,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917195TNMG220408-RE IP30001箱(10個)220.812.7
18,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917292TNMG220412-RE IP30001箱(10個)221.212.7
18,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071016TNMG220416-RE1箱(10個)221.612.7
13,100
取扱い終了
08071025TNMG220416-RE1箱(10個)221.612.7
13,100
取扱い終了
08071034TNMG220416-RE1箱(10個)221.612.7
13,100
取扱い終了
08065477TNMG160408-RE1箱(10個)16.50.89.525
8,500
取扱い終了
08065461TNMG160408-RE1箱(10個)16.50.89.525
8,500
取扱い終了
08070544TNMG160412-RE1箱(10個)16.51.29.525
オープン
取扱い終了
08070526TNMG160412-RE1箱(10個)16.51.29.525
8,500
取扱い終了
08070535TNMG160412-RE1箱(10個)16.51.29.525
8,500
取扱い終了
08070781TNMG220408-RE1箱(10個)220.812.7
13,100
取扱い終了
08070797TNMG220408-RE1箱(10個)220.812.7
13,100
取扱い終了
08070955TNMG220412-RE1箱(10個)221.212.7
13,100
取扱い終了
08070964TNMG220412-RE1箱(10個)221.212.7
13,100
取扱い終了
08070973TNMG220412-RE1箱(10個)221.212.7
13,100
取扱い終了
48881874TNMG160408-RE HG80251パック(10個)16.50.89.525
8,500
取扱い終了
48881971TNMG160412-RE HG80251パック(10個)16.51.29.525
8,500
取扱い終了
40916696TNMG160408-RE1箱(10個)16.50.89.525
オープン
取扱い終了
40917021TNMG160412-RE1箱(10個)16.51.29.525
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする