曜日別特売

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF - OSG(オーエスジー)

TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。
切りくず排出性を重視した刃形となっています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長Lc(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08124916TIN-LS-RESF 66118063
10,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
08124925TIN-LS-RESF 77148083
12,000
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
08124934TIN-LS-RESF 88178583
12,000
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
08124943TIN-LS-RESF 101022100103
13,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
08124952TIN-LS-RESF 121226110123
17,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08124961TIN-LS-RESF 141426110123
19,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
08124977TIN-LS-RESF 151526120163
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08124986TIN-LS-RESF 161632125163
21,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
08124995TIN-LS-RESF 181832125163
23,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
08125004TIN-LS-RESF 202038140203
24,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
08125013TIN-LS-RESF 222238140203
28,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
08125022TIN-LS-RESF 252545160254
34,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
08125031TIN-LS-RESF 282845160254
40,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
08125047TIN-LS-RESF 303045160254
51,400
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
08125056TIN-LS-RESF 323253170254
59,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
08125065TIN-LS-RESF 353553175326
70,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
08125074TIN-LS-RESF 404063185326
96,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
08125083TIN-LS-RESF 454563185326
125,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08125092TIN-LS-RESF 505075210426
154,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする