曜日別特売

FLINEフィッシング プライヤー

FLINEフィッシング プライヤー - TMC
(5件のレビュー)

さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。

用途魚釣りに。寸法(mm)85×210先端ベントバネ無しセット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし全長(mm)約165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08142005FL1288
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08142005
2022-01-30
用途: 設備・原動機等のメンテナンス時

新品なので開閉使用時かたかったので
潤滑剤CRC336を塗布すると錆び色した
液が出てきました。錆び?鍍金の状態も
良くない感じがします。スプリングも
すぐに外れました。スプリングを失くしそうです。やはり中国製だからでしょうか?
少し考えにくい、初めての経験ですので
星2つにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 08142005
2021-07-03
用途: DIY
建設業・工事業

近くのホームセンターでは入手できなかったため購入しました。自分で修理に使用でき、素早く届いたたため助かりました。

対象商品 : 08142005
2018-11-02
用途: 釣り
有限会社エイコー産業

錆についてはまだまだ使い込んでみないと分かりませんが、メッキ処理済ですから恐らくその効果はあると思います。
必要にして充分な品物です。

対象商品 : 08142005
2018-09-10
用途: 日常品のメンテ用
自由業

細かり柱時計などの修理に使用してみたが、先が咬み合わせがあるので部品を掴みやすく重宝している。

対象商品 : 08142005
2017-04-03
用途: 自動車整備時
ジーケーサービス

魚釣り用とのことですが、自動車整備にも使い勝手がいいですね!
グリップ部分のブツブツが、オイルで汚れた手にも使いやすいです☆

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする