エイト
スーパーボールポイントセット
高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途
六角ネジの締付け
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
六角対辺(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6
形状
L型
トラスコ品番
401-2828
材質/仕上
ハードクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(7本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08142032
TMS-7
¥
6,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください