曜日別特売

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) - ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター

ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。

材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20050512420EA-RDB10010050M16×2.040126
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
20050528420EA-RDB12512560M16×2.040152
2,630
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
20050537420EA-RDB15015060M16×2.040180
3,230
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08163337420EA-NB10010050M16×2.040126
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08163346420EA-NB12512560M16×2.040152
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08163355420EA-NB15015060M16×2.040180
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08163337420EA-NB10020050512420EA-RDB100420EA-NB100 ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスター 20050512ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)ハンマーキャスター1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08163346420EA-NB12520050528420EA-RDB125420EA-NB125 ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスター 20050528ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)ハンマーキャスター1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08163355420EA-NB15020050537420EA-RDB150420EA-NB150 ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスター 20050537ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)ハンマーキャスター1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする