ステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール)

ステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール) - ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール) - ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール) - ハンマーキャスター

自在車320S・315Sと併用できます。

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08161833320SR-RBU100100120110×7880~90×45~50132
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
08161842320SR-RBU125125150140×94100~112×53~56168
オープン
取扱い終了
返品不可
08161851320SR-RBU150150160140×94100~112×53~56190
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする