ハンマーキャスター
413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付
(1件のレビュー)
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)
イモノ
形状
自在車S
型式
413SA自在車
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08162095
413SA-C65
CADデータダウンロード
65
70
M16×2.0
40
89
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
08162131
413SA-C150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08162104
413SA-C75
CADデータダウンロード
75
80
M16×2.0
40
97
オープン
取扱い終了
08162113
413SA-C100
CADデータダウンロード
100
120
M20×2.5
40
138
オープン
取扱い終了
08162122
413SA-C125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください