420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り

形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
全33種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
082285434202EN-UR40383038×5259ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
820
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
082286654202EN-UR50504038×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
返品不可
082286744202EN-UR65654038×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
082286834202EN-UR75755038×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
082286924202EN-UR85856038×52107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
082284124202EN-UR1001006038×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
082284734202EN-UR1251257038×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
081628654203EN-UR40383025×5259ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
820
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
081628744203EN-UR50504025×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
081628834203EN-UR65654025×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
081628924203EN-UR75755025×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
081629014203EN-UR85856025×52107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
081629174203EN-UR1001006025×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
081629264203EN-UR1251257025×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
356914424205EN-UR75755032×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
379675624201EN-UR40383032×5259ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
379688314205EN-UR40383032×5259ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
356910564201EN-UR50504032×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356913974204EN-UR75755025×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379675444201EN-UR1001006032×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379675534201EN-UR1251257032×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379675714201EN-UR65654032×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379675874201EN-UR75755032×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379675964201EN-UR85856032×52107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379684724204EN-UR1001006025×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379684814204EN-UR1251257025×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379684974204EN-UR50504025×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379685064204EN-UR65654025×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379688134205EN-UR1001006032×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379688224205EN-UR1251257032×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379688474205EN-UR50504032×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
643474054202EN-UR50504038×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
643474144202EN-UR65654038×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
356910564201EN-UR50070039284201EN-UR504201EN-UR50 ENシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター 07003928ENシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
849
税込934
注文コードが変更になりました
356913974204EN-UR75070039984204EN-UR754204EN-UR75 ENシリーズ自在ウレタン車75mm ハンマーキャスター 07003998ENシリーズ自在ウレタン車75mmハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
379675444201EN-UR100070038334201EN-UR1004201EN-UR100 ENシリーズ自在ウレタン車100mm ハンマーキャスター 07003833ENシリーズ自在ウレタン車100mmハンマーキャスター1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
379675534201EN-UR125070038674201EN-UR1254201EN-UR125 ENシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスター 07003867ENシリーズ自在ウレタン車125mmハンマーキャスター1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
379675714201EN-UR65070039554201EN-UR654201EN-UR65 ENシリーズ自在ウレタン車65mm ハンマーキャスター 07003955ENシリーズ自在ウレタン車65mmハンマーキャスター1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
379675874201EN-UR75070039824201EN-UR754201EN-UR75 ENシリーズ自在ウレタン車75mm ハンマーキャスター 07003982ENシリーズ自在ウレタン車75mmハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
379675964201EN-UR85070040164201EN-UR854201EN-UR85 ENシリーズ自在ウレタン車85mm ハンマーキャスター 07004016ENシリーズ自在ウレタン車85mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
379684724204EN-UR100070038424204EN-UR1004204EN-UR100 ENシリーズ自在ウレタン車100mm ハンマーキャスター 07003842ENシリーズ自在ウレタン車100mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
379684814204EN-UR125070038764204EN-UR1254204EN-UR125 ENシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスター 07003876ENシリーズ自在ウレタン車125mmハンマーキャスター1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
379684974204EN-UR50070039374204EN-UR504204EN-UR50 ENシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター 07003937ENシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
379685064204EN-UR65070039644204EN-UR654204EN-UR65 ENシリーズ自在ウレタン車65mm ハンマーキャスター 07003964ENシリーズ自在ウレタン車65mmハンマーキャスター1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
379688134205EN-UR100070038584205EN-UR1004205EN-UR100 ENシリーズ自在ウレタン車100mm ハンマーキャスター 07003858ENシリーズ自在ウレタン車100mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
379688224205EN-UR125070038854205EN-UR1254205EN-UR125 ENシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスター 07003885ENシリーズ自在ウレタン車125mmハンマーキャスター1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
379688474205EN-UR50070039464205EN-UR504205EN-UR50 ENシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター 07003946ENシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
643474054202EN-UR50082286654202EN-UR504202EN-UR50 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 08228665420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター1個
909
税込1,000
モデルチェンジ品です
643474144202EN-UR65082286744202EN-UR654202EN-UR65 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 08228674420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター1個
1,198
税込1,318
モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08228412
2024-07-07
用途: 給食センターの台車用

常に水や洗剤にさらされるが、耐久性が高いと感じさせる。

対象商品 : 08228412
2018-01-03
用途: 台車のタイヤ交換時
株式会社ウジエデリカ製造業

パイプに入れて専用工具でね止めれば問題なく。可もなく不可もなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする