420EN・自在車(ナイロン一体車輪)

420EN・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

材質(車輪)ナイロン型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
全23種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081629354204EN-N404030□25×5260
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
081629444204EN-N505040□25×5268
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
081629534204EN-N656540□25×5285
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
081629624204EN-N757550□25×5295
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
081629714204EN-N858560□25×52107
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
081629874204EN-N10010060□25×52126
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
081629964204EN-N12512570□25×52152
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
379677974202EN-N858560Φ38×52107
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
356911174202EN-N10010060Φ38×52126
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356911264202EN-N12512570Φ38×52152
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356911354202EN-N757550Φ38×5295
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356911624203EN-N10010060Φ25×52126
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356911714203EN-N505040Φ25×5268
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356911874203EN-N757550Φ25×5295
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379677724202EN-N505040Φ38×5268
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379677814202EN-N656540Φ38×5285
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379680164203EN-N12512570Φ25×52152
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379680254203EN-N404030Φ25×5260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379680344203EN-N656540Φ25×5285
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379686554205EN-N10010060□32×52126
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379686644205EN-N404030□32×5260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379686734205EN-N656540□32×5285
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379686824205EN-N757550□32×5295
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
356911174202EN-N100069962734202EN-N1004202EN-N100 ENシリーズ自在ナイロン車100mm ハンマーキャスター 06996273ENシリーズ自在ナイロン車100mmハンマーキャスター1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
356911264202EN-N125069963164202EN-N1254202EN-N125 ENシリーズ自在ナイロン車125mm ハンマーキャスター 06996316ENシリーズ自在ナイロン車125mmハンマーキャスター1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
356911354202EN-N75069964744202EN-N754202EN-N75 ENシリーズ自在ナイロン車75mm ハンマーキャスター 06996474ENシリーズ自在ナイロン車75mmハンマーキャスター1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
356911624203EN-N100069962824203EN-N1004203EN-N100 ENシリーズ自在ナイロン車100mm ハンマーキャスター 06996282ENシリーズ自在ナイロン車100mmハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
356911714203EN-N50069964044203EN-N504203EN-N50 ENシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター 06996404ENシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター1個
699
税込769
注文コードが変更になりました
356911874203EN-N75069964834203EN-N754203EN-N75 ENシリーズ自在ナイロン車75mm ハンマーキャスター 06996483ENシリーズ自在ナイロン車75mmハンマーキャスター1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
379677724202EN-N50069963954202EN-N504202EN-N50 ENシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター 06996395ENシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター1個
769
税込846
注文コードが変更になりました
379677814202EN-N65069964384202EN-N654202EN-N65 ENシリーズ自在ナイロン車65mm ハンマーキャスター 06996438ENシリーズ自在ナイロン車65mmハンマーキャスター1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
379680164203EN-N125069963254203EN-N1254203EN-N125 ENシリーズ自在ナイロン車125mm ハンマーキャスター 06996325ENシリーズ自在ナイロン車125mmハンマーキャスター1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
379680254203EN-N40069963684203EN-N404203EN-N40 ENシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター 06996368ENシリーズ自在ナイロン車40mmハンマーキャスター1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
379680344203EN-N65069964474203EN-N654203EN-N65 ENシリーズ自在ナイロン車65mm ハンマーキャスター 06996447ENシリーズ自在ナイロン車65mmハンマーキャスター1個
789
税込868
注文コードが変更になりました
379686554205EN-N100069962984205EN-N1004205EN-N100 ENシリーズ自在ナイロン車100mm ハンマーキャスター 06996298ENシリーズ自在ナイロン車100mmハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
379686644205EN-N40069963774205EN-N404205EN-N40 ENシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター 06996377ENシリーズ自在ナイロン車40mmハンマーキャスター1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
379686734205EN-N65069964564205EN-N654205EN-N65 ENシリーズ自在ナイロン車65mm ハンマーキャスター 06996456ENシリーズ自在ナイロン車65mmハンマーキャスター1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
379686824205EN-N75069964924205EN-N754205EN-N75 ENシリーズ自在ナイロン車75mm ハンマーキャスター 06996492ENシリーズ自在ナイロン車75mmハンマーキャスター1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする