曜日別特売

420EU・自在車(ナイロン一体車輪)

420EU・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

取付方式差込プラグキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター軸長L(mm)53ストッパーなし形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ナイロン車輪タイプ単輪金具仕上クロームメッキ内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪No.
軸径×軸長(mm)
取付パイプ外径T(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080088744201EU-N40429G-N403/4"×5319.130
オープン
639
703(税込)
11日以内出荷
返品不可
081631814206EU-N85429E-N8511/8"×5328.660
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
081631974206EU-N100429E-N10011/8"×5328.660
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
080088834201EU-N50429G-N503/4"×5319.140
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
081632064206EU-N125429E-N12511/8"×5328.670
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
080088924201EU-N65429E-N653/4"×5319.140
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
080089014201EU-N75429E-N753/4"×5319.150
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
356912574203EU-N65429E-N651"×5325.440
オープン
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
356912664203EU-N75429E-N751"×5325.450
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
356914064204EU-N100429E-N1007/8"×5322.260
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
379678514202EU-N40429G-N407/8"×5322.230
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
379678674202EU-N50429G-N507/8"×5322.240
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
379678764202EU-N65429E-N657/8"×5322.240
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
379678854202EU-N75429E-N757/8"×5322.250
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
379681654203EU-N40429G-N401"×5325.430
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
379681744203EU-N50429G-N501"×5325.440
オープン
769
846(税込)
当日出荷
379685244204EU-N125429E-N1257/8"×5322.270
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
379685334204EU-N85429E-N857/8"×5322.260
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
356914514205EU-N100429E-N1001"×53-60
オープン
取扱い終了
379688744205EU-N125429E-N1251"×53-70
オープン
取扱い終了
返品不可
379688834205EU-N85429E-N851"×53-60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
356914514205EU-N100069965264205EU-N1004205EU-N100 EUシリーズ自在ナイロン車100mm ハンマーキャスター 06996526EUシリーズ自在ナイロン車100mmハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
379688744205EU-N125069965354205EU-N1254205EU-N125 EUシリーズ自在ナイロン車125mm ハンマーキャスター 06996535EUシリーズ自在ナイロン車125mmハンマーキャスター1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
379688834205EU-N85069965444205EU-N854205EU-N85 EUシリーズ自在ナイロン車85mm ハンマーキャスター 06996544EUシリーズ自在ナイロン車85mmハンマーキャスター1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする