ハンマーキャスター
213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)
あらゆるコーナーに簡単に取付け可能な実用的なキャスターです。
型式
213S自在車
寸法S(mm)
38.9
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08161553
213S-N50
CADデータダウンロード
50
ナイロン
回転ストッパー付
60
単輪
自在
25
三価クロム化成処理
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08161562
213S-N65
CADデータダウンロード
65
ナイロン
回転ストッパー付
70
単輪
自在
25
三価クロム化成処理
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08161571
213S-N75
CADデータダウンロード
75
ナイロン
回転ストッパー付
80
単輪
自在
25
三価クロム化成処理
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください