曜日別特売

413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター

420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。
413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。
固定車420SKRと併用できます。

形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08162147413SK-UB50506022×5270ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08162156413SK-UB65657022×5285ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08162165413SK-UB75758022×5293ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
08162174413SK-UB10010010028×65132ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
08162183413SK-UB12512513028×65167ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08162192413SK-UB15015014028×65189ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする