400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター

自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。

材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08161946400SRP-URB100100120108×108108×108140
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08161955400SRP-URB125125150120×120120×120174
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
08161964400SRP-URB150150160130×130130×130199
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
08161973400SRP-URB180180200140×144140×144230
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
08161982400SRP-URB200200200140×144140×144240
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする