はんだ吸取器

はんだ吸取器 - HAKKO(白光)はんだ吸取器 - HAKKO(白光)はんだ吸取器 - HAKKO(白光)

熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型
ノズルの交換がワンタッチで可能
FMシリーズのステーションに接続して使用

全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
注意
※質量、全長は、 ノズルΦ1.00mmを付けた時の値
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10009877FM2024-021台--こて部 FM-2024
26,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10009886FM2024-221セットコンバージョンキット(DCBコントロールボックス)1.2こて部 FM-2024、セラミックペーパーフィルター A1613、クリーニングドリル加熱芯用 B2873、ノズルリムーバー B2876、こて台 FH200-06、中継コード B3253、DCB(コントロールボックス) C1495、取扱説明書
82,500
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
16421423FM2024-451セットコンバージョンキット-こて部 FM-2024、セラミックペーパーフィルター A1613、クリーニングドリル加熱芯用 B2873、ノズルリムーバー B2876、こて台 FH200-06、中継コード B3253、取扱説明書
36,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08180383FM2024-031セットコンバージョンキット(DCBコントロールボックス)1.2こて部 FM-2024、セラミックペーパーフィルター A1613、クリーニングピンノズル B1087、クリーニングドリル加熱芯用 B2873、ノズルリムーバー B2876、こてホルダー組品ネジ付 B2881、クリーニングスポンジ A1519、DCB(コントロールボックス) C1495、ノズル N1-10、取扱説明書
68,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする