曜日別特売

ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)

ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) - HAKKO(白光)ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) - HAKKO(白光)ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) - HAKKO(白光)
(5件のレビュー)

ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)
こて部815/816用です。

質量(g)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08180785A14961本0.81.8
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08180794A14971本0.82.2
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08180803A14981本0.82.3
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08180812A14991本1.02.0
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08180821A15001本1.02.5
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08180837A15011本1.33.0
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08180846A15021本1.63.0
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08180855A15031本2.03.6
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21248747A1499(10本)1セット(10本)1.02.0
18,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
21248756A1500(10本)1セット(10本)1.02.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21248765A1502(10本)1セット(10本)1.63.0
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21248774A1503(10本)1セット(10本)2.03.6
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08180785
2025-12-11
用途: 半田吸引機のメンテナンス

社外代替品と思い購入しましたが、HAKKOUの純正部品でした、廃盤の機種用ですが交換もスムーズに出来吸引力も格段にアップしました。

対象商品 : 08180812
2023-08-05
用途: 保守 修理
サービス業

HAKKO 0816用。0816は廃盤ですがノズル入手でき助かります。

対象商品 : 08180812
2021-10-24
用途: 半田ごて消耗部品
製造業

474,475の部品を販売し続けていることが有難いです。
既に白光にて生産・販売が完了しているものでも、故障しない限りユーザは愛着を持って使い続けますので。そうそう購入するものでもないので尚の事です。

対象商品 : 08180821
2019-12-05
用途: プリント基板の部品取り外し

吸い取り具合が悪くなってから注文しても翌日届くので助かります。

対象商品 : 08180846
2016-06-20
用途: 電気製品の修理
濱崎電機サービス業

消耗品で結構良いお値段がしますので、モノタロウで扱ってもらえるのはうれしいです。
基本的に他の通販業者はメーカー取り寄せ後の出荷ですのでちょっと時間が掛かります。
モノタロウでは即納なので有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする