曜日別特売

560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)

560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスター560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスター560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスター560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスター

ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。
車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
自在車560Sと併用できます。

車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※走行スピード2km/h以下でご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35773026560SR-NRB6565600100×10678×7895ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
08163854560SR-NRB7575600100×10678×78105ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39561986560S-RNRB6565-100×10678×7895ナイロン車
4,036
取扱い終了
代替品有
37973756560SR-NRB6565600100×10678×7895-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39561986560S-RNRB6535773026560SR-NRB65560S-RNRB65 560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター 35773026560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする