曜日別特売

405A 自在車(ナイロン車)

405A 自在車(ナイロン車) - ハンマーキャスター405A 自在車(ナイロン車) - ハンマーキャスター405A 自在車(ナイロン車) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。

材質(車輪)ナイロン型式405A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08015567405A-30N404025M12×1.251460
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
08162077405A-20N404025W3/8×16山2060
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
08015576405A-30N505030M12×1.251469
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
08162086405A-20N505030W3/8×16山2069
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689875405A-10N505030UNF1/2×20山1469
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37963317405A-10N404025UNF1/2×20山1460
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35689875405A-10N5007005958405A-10N50405A-10N50 405Aシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター 07005958405Aシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
37963317405A-10N4007005942405A-10N40405A-10N40 405Aシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター 07005942405Aシリーズ自在ナイロン車40mmハンマーキャスター1個
479
税込527
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08015567
2015-10-08
用途: 木製の柱の底への取り付け

キャスター自体はさすがハンマーキャスター製で何も問題なかったが、
ねじ込みのネジがM12までは良かったがピッチが1.25なのを見落としていた。
(どうやらキャスターとしては一般的サイズのようだが)
その為に、木製の柱側の雌ねじを苦慮することとなり、結局差し込み式を買い直すことになった。
ボルト部分の長さも短いために、金属板を挟み込む様な取り付けを想定した製品に思える。
ナットも付属しないので、M12xP1.25の物を別で用意する必要もある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする