曜日別特売

切断くん

切断くん - 小池酸素工業
(4件のレビュー)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。
酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。
全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。
調整器には逆火防止器が付いており安全確保。
作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。
頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。

セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※製品のご使用に際しては、安全のため取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08161395G式(関東式)
オープン
84,980
93,478(税込)
当日出荷
08161404F式(関西式)
オープン
83,980
92,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08161395
2020-04-19
用途: ガス切断
株式会社湘南マリーナ

セットに入っていた、アセチレン用中切火口#1,2,3の取付ネジサイズが大きくて切断器に取り付けられませんでした。私が買ったセットだけでしょうか?

5が参考にしています
対象商品 : 08161404
2018-10-10
用途: 鉄骨建物現場切断用
門脇工務建設業・工事業

私はプロではないのですが.現場で時々鉄骨切断をする時があります。今回の商品は安全装置も付いてコンパクトに収納出来てとても気に入りました。商品も申し分ないと思います。今後とも良い商品をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 08161395
2016-02-16
用途: 解体作業で使用しています。
建設業・工事業

収納用の箱までついていたので、使用後の片付けが大変楽です。しいて言えばホースがもう少し長いほうが使いやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 08161395
2013-09-12
用途: 解体工事
株式会社エコライン

使いやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする