曜日別特売

鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ)

鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) - 日本アルミット鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) - 日本アルミット鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) - 日本アルミット鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) - 日本アルミット鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) - 日本アルミット鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) - 日本アルミット鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) - 日本アルミット鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) - 日本アルミット

信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。

用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)217~220含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164091HR19MLFM-0651巻(800g)0.65
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08164107HR19MLFM-081巻(800g)0.8
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
08164116HR19MLFM-101巻(800g)1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
08164134HR19MLFM-161巻(800g)1.6
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
08164082HR19MLFM-051巻(500g)0.5
18,680
取扱い終了
08164125HR19MLFM-121巻(800g)1.2
25,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする