曜日別特売

チップ CNMG-MJ

チップ CNMG-MJ - 三菱マテリアルチップ CNMG-MJ - 三菱マテリアルチップ CNMG-MJ - 三菱マテリアル

難削材の中切削用
両面チップブレーカ。
耐熱合金、チタン合金に最適。
シャープな切れ刃で面粗度良好。
曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176402CNMG120404-MJ US9051箱(10個)0.4US9050.4
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
08176411CNMG120404-MJ VP05RT1箱(10個)0.4VP05RT0.4
11,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08176427CNMG120404-MJ VP10RT1箱(10個)0.4VP10RT0.4
11,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08176707CNMG120408-MJ US9051箱(10個)0.8US9050.8
11,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08176716CNMG120408-MJ VP05RT1箱(10個)0.8VP05RT0.8
11,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
08176725CNMG120408-MJ VP10RT1箱(10個)0.8VP10RT0.8
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08176953CNMG120412-MJ US9051箱(10個)1.2US9051.2
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:出荷時期未定
08176962CNMG120412-MJ VP05RT1箱(10個)1.2VP05RT1.2
11,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
08176971CNMG120412-MJ VP10RT1箱(10個)1.2VP10RT1.2
11,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08177163CNMG120416-MJ US9051箱(10個)1.6US9051.6
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08177172CNMG120416-MJ VP05RT1箱(10個)1.6VP05RT1.6
11,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
08177181CNMG120416-MJ VP10RT1箱(10個)1.6VP10RT1.6
11,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957562CNMG120404-MJ RT90101パック(10個)0.4RT9010-
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
48957702CNMG120408-MJ RT90101パック(10個)0.8RT9010-
9,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
58656604CNMG120404-MJ1箱(10個)0.4RT9005-
7,600
取扱い終了
58656613CNMG120404-MJ RT90101箱(10個)0.4RT9010-
9,800
取扱い終了
58656866CNMG120408-MJ1箱(10個)0.8RT9005-
7,600
取扱い終了
58656875CNMG120408-MJ RT90101箱(10個)0.8RT9010-
9,800
取扱い終了
37375037CNMG120404MJ US9051箱(10個)0.4US905-
11,000
取扱い終了
37381014CNMG120404-MJ VP05RT1箱(10個)0.4VP05RT-
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381023CNMG120404-MJ VP10RT1箱(10個)0.4VP10RT-
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375213CNMG120408MJ US9051箱(10個)0.8US905-
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381066CNMG120408-MJ VP05RT1箱(10個)0.8VP05RT-
11,000
取扱い終了
37381075CNMG120408-MJ VP10RT1箱(10個)0.8VP10RT-
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375457CNMG120412MJ US9051箱(10個)1.2US905-
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375581CNMG120416MJ US9051箱(10個)1.6US905-
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする