三菱マテリアル
チップ TNMG-SY
軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08178301
TNMG160404-SY VP25N
1箱(10個)
0.4
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08178624
TNMG160408-SY UE6020
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08178633
TNMG160408-SY VP25N
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
58664505
TNMG160404-SY
1箱(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
36853975
TNMG160404-SY
1個
0.4
¥
760
取扱い終了
36854011
TNMG160408-SY
1個
0.8
¥
760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ
参考になった