曜日別特売

ピックエルエル

ピックエルエル - ナカバヤシピックエルエル - ナカバヤシピックエルエル - ナカバヤシ

小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。

RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
材質(引出し)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08181783LL-30H570255880大:250×221×75
中:119×221×75
小:75×221×75
21.1ベージュスチールスチロール樹脂
77,500
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08181792LL-32H570255880-28.2ベージュスチールスチロール樹脂
77,300
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする