曜日別特売
モノタロウ

軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm

軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ
(10件のレビュー)

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数(段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08206861TS4330-3T200900×300×12003
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206877TS4345-3T200900×450×12003
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206886TS4360-3T200900×600×12003
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206895TS4430-3T2001200×300×12003
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206904TS4445-3T2001200×450×12003
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206913TS4460-3T2001200×600×12003
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206922TS4530-3T2001500×300×12003
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206931TS4545-3T2001500×450×12003
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206947TS4560-3T2001500×600×12003
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206956TS4630-3T2001800×300×12003
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206965TS4645-3T2001800×450×12003
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206974TS4660-3T2001800×600×12003
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08206877
2024-05-13
用途: 資材の整理
株式会社テラダ製造業

材料を整理するために購入しました。しっかりしているので、材料を積み上げても安心していられます。

対象商品 : 08206861
2020-11-08
用途: 部品整理
その他業種

高さ1200は一人で組み立てできました。ちなみに、高さ違いは連結できません。まぁドリルで加工できる方は別ですが。プラスチックハンマーは必ず必要です。高さが変更できて高さ仕様変更簡単です。モノの対局に位置します。モノタロウ中量ラックはモノタロウブランドの最高傑作!

対象商品 : 08206974
2019-07-26
用途: 商品を在庫するために使用しています
ファーイーストコーポレーション卸売・小売業

品物は良いですが組み立てるときに一人だと少し手こずりました

対象商品 : 08206974
2018-11-30
用途: アルミ材の材料整理棚

思ったより簡単に組み立てができ、材料置き場として十分強度はあります。

対象商品 : 08206965
2018-09-21
用途: 工具の整理棚
サービス業

組み立てが簡単で丈夫です!横に増設も出来るので便利です。

対象商品 : 08206904
2015-10-29
用途: 工具等の保管棚

組立も簡単で申し分ありません!
今でも十分安いですが、もう少し安ければもっと求めやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08206931
2015-04-17
用途: 倉庫の荷物を整理するのに利用。

今回、耐荷重200kgを注文したが思った以上にしっかりしていて満足している。

対象商品 : 08206904
2011-10-09
用途: 車内の道具棚
高橋舶用サービス

組立が簡単で頑丈な作りの為、車内の道具整理に役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚1段で200kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大200kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの販売はございません。1段分の棚板と棚受のセット販売となります。

モノタロウ 軽中量 棚板 棚受2本付
注文コード:08210605 品番:MC0930-TU
https://www.monotaro.com/p/0821/0605/
2021-01-22

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする