JCS
HI-GRIP ハイーグリップ オールステンレス
オールステンレス製
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
形状
環
幅(mm)
13
サイズ
55
直径(Φmm)
40~55
種類
グリップ
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05623861
2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください