曜日別特売
モノタロウ

中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm

中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ
(1件のレビュー)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208505MBL-83S6-C300ライトグリーン6955480240057
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208514MBL-83M6-C300ライトグリーン6955620240067
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208523MBL-83K6-C300ライトグリーン6955700240078
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208532MBL-83L6-C300ライトグリーン6-910240093
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208541MBL-86S6-C300ライトグリーン61855480240097
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208557MBL-86M6-C300ライトグリーン618556202400114
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208566MBL-86K6-C300ライトグリーン618557002400134
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208575MBL-86L6-C300ライトグリーン618559102400160
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246427MBL-84S6-C300ライトグリーン61255480240070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246436MBL-84M6-C300ライトグリーン61255620240083
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246445MBL-84K6-C300ライトグリーン61255700240097
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246454MBL-84L6-C300ライトグリーン612559102400115
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246463MBL-85S6-C300ライトグリーン61555480240083
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246472MBL-85M6-C300ライトグリーン61555620240098
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246481MBL-85K6-C300ライトグリーン615557002400116
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246497MBL-85L6-C300ライトグリーン615559102400138
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508805MBL-83S6-C300ホワイトグレー6955480240057
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508814MBL-83M6-C300ホワイトグレー6955620240067
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508823MBL-83K6-C300ホワイトグレー6955700240078
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508832MBL-83L6-C300ホワイトグレー6955910240093
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508848MBL-86S6-C300ホワイトグレー61855480240097
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508857MBL-86M6-C300ホワイトグレー618556202400114
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508866MBL-86K6-C300ホワイトグレー618557002400134
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508875MBL-86L6-C300ホワイトグレー618559102400160
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508884MBL-84S6-C300ホワイトグレー61255480240070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508893MBL-84M6-C300ホワイトグレー61255620240083
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508902MBL-84K6-C300ホワイトグレー61255700240097
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508918MBL-84L6-C300ホワイトグレー612559102400115
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508927MBL-85S6-C300ホワイトグレー61555480240083
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508936MBL-85M6-C300ホワイトグレー61555620240098
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508945MBL-85K6-C300ホワイトグレー615557002400116
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508954MBL-85L6-C300ホワイトグレー615559102400138
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08246427
2015-10-07
用途: 工場の整理

物も300kgというだけ有って上部に出来ていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする