モノタロウ

中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm

中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ
(3件のレビュー)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。
ベース付きだから、床を傷つけません。

高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数(段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208426MBL-83S6-S300955×480×24006ライトグリーン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208435MBL-83M6-S300955×620×24006ライトグリーン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208444MBL-83K6-S300955×700×24006ライトグリーン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208453MBL-83L6-S300955×910×24006ライトグリーン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208462MBL-86S6-S3001855×480×24006ライトグリーン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208471MBL-86M6-S3001855×620×24006ライトグリーン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208487MBL-86K6-S3001855×700×24006ライトグリーン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208496MBL-86L6-S3001855×910×24006ライトグリーン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246341MBL-84S6-S3001255×480×24006ライトグリーン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246357MBL-84M6-S3001255×620×24006ライトグリーン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246366MBL-84K6-S3001255×700×24006ライトグリーン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246375MBL-84L6-S3001255×910×24006ライトグリーン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246384MBL-85S6-S3001555×480×24006ライトグリーン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246393MBL-85M6-S3001555×620×24006ライトグリーン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246402MBL-85K6-S3001555×700×24006ライトグリーン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246411MBL-85L6-S3001555×910×24006ライトグリーン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508963MBL-83S6-S300955×480×24006ホワイトグレー
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508972MBL-83M6-S300955×620×24006ホワイトグレー
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508988MBL-83K6-S300955×700×24006ホワイトグレー
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508997MBL-83L6-S300955×910×24006ホワイトグレー
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509006MBL-86S6-S3001855×480×24006ホワイトグレー
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509015MBL-86M6-S3001855×620×24006ホワイトグレー
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509024MBL-86K6-S3001855×700×24006ホワイトグレー
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509033MBL-86L6-S3001855×910×24006ホワイトグレー
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509042MBL-84S6-S3001255×480×24006ホワイトグレー
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509058MBL-84M6-S3001255×620×24006ホワイトグレー
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509067MBL-84K6-S3001255×700×24006ホワイトグレー
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509076MBL-84L6-S3001255×910×24006ホワイトグレー
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509085MBL-85S6-S3001555×480×24006ホワイトグレー
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509094MBL-85M6-S3001555×620×24006ホワイトグレー
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509103MBL-85K6-S3001555×700×24006ホワイトグレー
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509112MBL-85L6-S3001555×910×24006ホワイトグレー
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18509006
2022-04-01
用途: 道具の整理
Garage Bee自動車・二輪車・自転車関連業

スチールの棚を探してて。高さ幅選べて
色も選べ、強度もありとても安いし大満足です。

対象商品 : 08208471
2017-04-25
用途: 商品の保管
有限会社 マムアンドポップス卸売・小売業

組み立てる際、無反動プラスチックハンマーがあれば捗ります。
かなり丈夫な素材です。嵌め込み部の位置さえ合わせば、手加減なしで叩き込めます。

対象商品 : 08208487
2016-02-04
用途: 倉庫内物品の保管

多少組み立てにコツというか、気を使うところはありますが、いたって簡単です。今回の2400Hぐらいになると一人では難しいですが、過去に購入した1800H、2100Hなら一人でも組み立てられました。
300Kgに近い重量を載せることはまずありませんが、しっかりとしていて信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
ベースにアジャスター等付いて水平調整等出来ますか
回答:
水平調整は出来ません。
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
2021-01-22
質問:
棚受のみの取り扱いはありますか。
回答:
下記でございます。
モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/
2021-01-22
質問:
アジャスター等が付いていて水平調整ができるようになっていますか。
回答:
水平調整は出来ません。
2021-01-22
すべてのFAQを表示する

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする