曜日別特売
モノタロウ

中量ラック 500kg 連結 高さ2400mm

中量ラック 500kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2400mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
全32種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209302MBH-83S6-C500ライトグリーン6955480240072
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209311MBH-83M6-C500ライトグリーン6955620240082
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209327MBH-83K6-C500ライトグリーン69557002400100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209336MBH-83L6-C500ライトグリーン69559102400115
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209345MBH-86S6-C500ライトグリーン618554802400127
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209354MBH-86M6-C500ライトグリーン618556202400145
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209363MBH-86K6-C500ライトグリーン618557002400180
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209372MBH-86L6-C500ライトグリーン618559102400206
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247224MBH-84S6-C500ライトグリーン61255480240090
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247233MBH-84M6-C500ライトグリーン612556202400103
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247242MBH-84K6-C500ライトグリーン612557002400127
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247251MBH-84L6-C500ライトグリーン612559102400145
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247267MBH-85S6-C500ライトグリーン615554802400109
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247276MBH-85M6-C500ライトグリーン615556202400124
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247285MBH-85K6-C500ライトグリーン615557002400154
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247294MBH-85L6-C500ライトグリーン615559102400176
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509767MBH-83S6-C500ホワイトグレー6955480240072
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509776MBH-83M6-C500ホワイトグレー6955620240082
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509785MBH-83K6-C500ホワイトグレー69557002400100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509794MBH-83L6-C500ホワイトグレー69559102400115
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509803MBH-86S6-C500ホワイトグレー618554802400127
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509812MBH-86M6-C500ホワイトグレー618556202400145
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509828MBH-86K6-C500ホワイトグレー618557002400180
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509837MBH-86L6-C500ホワイトグレー618559102400206
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509846MBH-84S6-C500ホワイトグレー61255480240090
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509855MBH-84M6-C500ホワイトグレー612556202400103
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509864MBH-84K6-C500ホワイトグレー612557002400127
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509873MBH-84L6-C500ホワイトグレー612559102400145
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509882MBH-85S6-C500ホワイトグレー615554802400109
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509898MBH-85M6-C500ホワイトグレー615556202400124
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509907MBH-85K6-C500ホワイトグレー615557002400154
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509916MBH-85L6-C500ホワイトグレー615559102400176
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする