モノタロウ

中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm

中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
全32種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208663MBH-63S5-C2000500ライトグリーン5900480180084044060スチール
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208672MBH-63M5-C2000500ライトグリーン5900620180084058069スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208681MBH-63K5-C2000500ライトグリーン5900700180084066084スチール
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208697MBH-63L5-C2000500ライトグリーン5900910180084087096スチール
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208706MBH-66S5-C2000500ライトグリーン5180048018001740440107スチール
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208715MBH-66M5-C2000500ライトグリーン5180062018001740580122スチール
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208724MBH-66K5-C2000500ライトグリーン5180070018001740660152スチール
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208733MBH-66L5-C2000500ライトグリーン5180091018001740870173スチール
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246585MBH-64S5-C2000500ライトグリーン512004801800114044076スチール
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246594MBH-64M5-C2000500ライトグリーン512006201800114058086スチール
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246603MBH-64K5-C2000500ライトグリーン5120070018001140660106スチール
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246612MBH-64L5-C2000500ライトグリーン5120091018001140870122スチール
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246621MBH-65S5-C2000500ライトグリーン515004801800144044092スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246637MBH-65M5-C2000500ライトグリーン5150062018001440580104スチール
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246646MBH-65K5-C2000500ライトグリーン5150070018001440660129スチール
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246655MBH-65L5-C2000500ライトグリーン5150091018001440870147スチール
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510083MBH-63S5-C2000500ホワイトグレー5900480180084044060スチール
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510092MBH-63M5-C2000500ホワイトグレー5900620180084058069スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510108MBH-63K5-C2000500ホワイトグレー5900700180084066084スチール
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510117MBH-63L5-C2000500ホワイトグレー5900910180084087096スチール
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510126MBH-66S5-C2000500ホワイトグレー5180048018001740440107スチール
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510135MBH-66M5-C2000500ホワイトグレー5180062018001740580122スチール
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510144MBH-66K5-C2000500ホワイトグレー5180070018001740660152スチール
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510153MBH-66L5-C2000500ホワイトグレー5180091018001740870173スチール
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510162MBH-64S5-C2000500ホワイトグレー512004801800114044076スチール
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510178MBH-64M5-C2000500ホワイトグレー512006201800114058086スチール
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510187MBH-64K5-C2000500ホワイトグレー5120070018001140660106スチール
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510196MBH-64L5-C2000500ホワイトグレー5120091018001140870122スチール
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510205MBH-65S5-C2000500ホワイトグレー515004801800144044092スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510214MBH-65M5-C2000500ホワイトグレー5150062018001440580104スチール
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510223MBH-65K5-C2000500ホワイトグレー5150070018001440660129スチール
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510232MBH-65L5-C2000500ホワイトグレー5150091018001440870147スチール
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする