軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
アングル:2
ベースプレート:1.4
用途
モノタロウ軽量ラック 120kg専用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×40
塗装色
ホワイトグレー
セット内容
アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
内容量
1組
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
支柱の高さ(mm)
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08599525
A20412-BP
1200
モノタロウ軽量ラック 120kg用
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08599534
A20415-BP
1500
軽量ラック
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08599543
A20418-BP
1800
軽量ラック
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08599552
A20421-BP
2100
軽量ラック
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08599561
A20424-BP
2400
軽量ラック
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。